Motion
CVW30V2B6
Motor de torre de refrigeración - 30 hp, 1755 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 286T , caja TEAO, 60 Hz, base 1775 rpm
Artículo MI #10624672
No. Fabricante CVW30V2B6
Precio6,808.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de refrigeración - 30 hp, 1755 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 286T , caja TEAO, 60 Hz, base 1775 rpm
Artículo MI #10624672
No. Fabricante CVW30V2B6
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
Precio6,808.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    410 lb

Detalles

  • RPM base
    1775 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382136697
  • Modelo
    GM20
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1755 rpm
  • UPC_NO
    786382136697

Descripción general

Descripción del fabricante
CVW30V2B6 - 30 HP - TEAO-IP55 - 1775 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo