Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor35 lb
- Grado NLGI2
- Altura total15 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Vida útil3 años
Detalles
- AplicaciónBarcazas de bañera articuladas (ATB), ejes de timón, cable metálico
- Tipo de baseLitio 12 Hidroxi
- CertificaciónISO
- ComposiciónGrasa a base de aceite vegetal espesada con litio
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de caída196°C/385 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante089215534104
- Tipo de aceiteEspuma sintética
- Cantidad del paquete1
- SerieEP-2 de origen biológico
- UPC_NO089215534104
- Viscosidad100
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Excelente para todos los rodamientos lentos a medianos
- Excepcional estabilidad al alta velocidad, resistencia al agua y capacidades de carga
- Diseñado y desarrollado para cumplir con los requisitos del Permiso General de Buque (VGP) de la EPA 2013 de EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.