Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso5.5 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEl estilo de montura completa con varillas flexibles proporciona comodidad en cualquier entorno de trabajo
- Características de comodidadEstilo de montura completa moderno y deportivo
- DescripciónEl estilo de montura completa con varillas flexibles proporciona comodidad en cualquier entorno de trabajo
- Estilo de marcoMarco completo
- Tipo de estructuraCara redonda
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteMarrón
- Tono de lenteTintado
- Número de Upc del fabricante616314206115
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta
- UPC_NO616314206115
Descripción general
- Estilo de montura completa moderno y deportivo
- Las varillas ultraflexibles proporcionan un ajuste cómodo en tamaños de cabeza más grandes
- El marco no contiene piezas metálicas
- Una variedad de opciones de lentes para prácticamente cualquier entorno de iluminación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación