Especificaciones
Dimensions
- Altura1 pulg.
- Longitud21.5 pulg.
- TamañoL
- Peso1 lb
- Ancho17 pulg.
Details
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónPantalones de lluvia ligeros naranjas de alta visibilidad de 8916 l - Clase E
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 par de pantalones
- Línea de productosGloWear
- SerieRopa de lluvia
- UPC_NO720476254447
Descripción general
Descripción del fabricante
8916 L NARANJA CLASE E LIGERO
- Los pantalones de lluvia ligeros de alta visibilidad GloWear® 8916 ofrecen protección contra las condiciones húmedas y garantizan la seguridad. La cómoda cinturilla elástica permite llevar estos pantalones de trabajo impermeables solos o sobre una camiseta interior, mientras que las perneras del pantalón tienen puños con cierre a presión para que quepan fácilmente sobre las botas y se ajustan para evitar que entre el viento. Estos pantalones de trabajo para la lluvia están fabricados con materiales impermeables resistentes pero ligeros (material Oxford de poliéster 150D con un revestimiento de poliuretano (PU)) y totalmente sellados en las costuras para una protección fiable ante las tormentas. El tejido de poliéster de alta visibilidad conforme a ANSI/ISEA 107 y la cinta reflectante 2 mantienen a los trabajadores muy visibles por la noche o en condiciones de poca luz. Estos pantalones impermeables de alta visibilidad cumplen con los estándares suplementarios de clase E de ANSI 107 . Diseñado para el lugar de trabajo industrial y los trabajadores en entornos con poca luz, equipos de señalización, equipos de servicios públicos, construcción de carreteras, trabajadores ferroviarios y cualquier otra persona que trabaje bajo la lluvia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature