Motion
13171
5171 Enfriador industrial de lado duro, naranja y gris, 48 cuartos
Artículo MI #10625658
No. Fabricante 13171
Precio379.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5171 Enfriador industrial de lado duro, naranja y gris, 48 cuartos
Artículo MI #10625658
No. Fabricante 13171
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
Su precio$379.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13.6 pulg.
  • Longitud
    26 pulg.
  • Tamaño
    Individual
  • Peso
    15 lb
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja y gris
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    5171 Enfriador industrial de lado duro, naranja y gris, 48 cuartos
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 Enfriador
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Hidratación
  • UPC_NO
    720476131717

Descripción general

Descripción del fabricante
5171 INDUSTRIAL NARANJA SIMPLE Y GRIS
  • El enfriador industrial rígido Chill-Its® 5171 es un enfriador duradero en el lugar de trabajo que mantiene los alimentos/bebidas fríos hasta 30 horas. Esta nevera industrial cuenta con un compartimento principal de 48 cuartos (45 l), un contenedor de plástico interior separado/extraíble para artículos secos, un abrebotellas exterior y dos asas de transporte duraderas. Esta nevera tiene capacidad para 72 latas o 40 botellas. La tapa está diseñada con dos cierres de goma de alta resistencia y una junta de sellado para mantener el interior fresco hasta 30 horas. Dos bisagras de acero inoxidable sin óxido y un cable de acero inoxidable permiten que la tapa permanezca abierta en un ángulo de 90° , manos libres. La construcción resistente y de lados rígidos también se puede usar como asiento adicional y soporta hasta 300 lb. Un drenaje interior resistente a las fugas le permite vaciar el exceso de agua sin tener que inclinar la nevera boca abajo. Hay cuatro orificios de anclaje en cada esquina de la nevera para atarla fácilmente en un vehículo en movimiento o en un lugar de trabajo.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"