Motion
19829
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #10625661
No. Fabricante 19829
Precio74.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #10625661
No. Fabricante 19829
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
Precio74.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.25 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.54 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga de herramienta - Mosquetón giratorio de doble bloqueo doble
  • Color
    Naranja y gris
  • Descripción
    3119F(x) Mosquetón Dual Doble Bloqueo Naranja y Gris Estándar con Giro - 25lbs
  • Características y beneficios
    Eslinga de herramienta amortiguadora con mosquetones giratorios y de bloqueo en ambos extremos: diseñada y probada para evitar la caída de objetos y reducir la fuerza que el punto de anclaje ve si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga de herramienta. El diseño giratorio ayuda a evitar enredos y agarrotamientos.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476198291

Descripción general

Descripción del fabricante
19829 - MOSQUETONES CON ESLINGA DE DOBLE HERRAMIENTA
  • Eslinga de herramienta amortiguadora con mosquetones giratorios y de bloqueo en ambos extremos: diseñada y probada para evitar la caída de objetos y reducir la fuerza que el punto de anclaje ve si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga de herramienta. El diseño giratorio ayuda a evitar enredos y agarrotamientos.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good