Especificaciones
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorASTM F887
- Capacidad310 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorNegro
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésKevlar
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroAcolchado para hombros
- Estándares cumplidosANSI Z359.1, ANSI Z359.11-2014, ASTM F887, CSA Z259
- Aplicación de estiloArco eléctrico, alto voltaje