Motion
78101
Linterna LED recargable Stinger 2020
Artículo MI #10636018
No. Fabricante 78101
Precio278.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED recargable Stinger 2020
Artículo MI #10636018
No. Fabricante 78101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio278.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    SL-B26
  • Longitud
    7.67 pulg.
  • Peso
    12.3 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    25000 cd
  • Emisión de luz completa
    2000 lm (alto), 850 lm (med), 100 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2 horas (alto), 4 horas (medicamento), 24 horas
  • Características y beneficios
    • Alto, modos medio y bajo más estroboscópico: Alto para un haz de luz alta: 2,000 lúmenes • 315m haces • 2 horas de funcionamiento, Medio para una luz brillante y mayor duración: 850 lúmenes • 200m haces • 4 horas de funcionamiento, Bajo para tiempo de funcionamiento prolongado: 100 lúmenes • 70m haces • 24 horas de funcionamiento, Estroboscopio para desorientación o señalización: 3.25 horas de funcionamiento • Interruptor de modo intuitivo para una fácil selección de Alta, Medio o bajo, "Set and forget it" - no es necesario pasar por los ajustes para llegar al modo deseado • Cuenta con interruptores de cabezal y trasero que funcionan de forma independiente • Utiliza dos paquetes de baterías recargables USB de iones de litio protegidos de SL-B26 , cargar con cargadores Stinger existentes, Cable USB o cargador de banco de iones de litio • Cuerpo de aleación de aluminio con diseño de cuerpo antivuelco y agarre texturizado • Resistente a la corrosión, lente de vidrio Borofloat® sellada con junta • IPX7 resistente al agua • 2m probada resistencia a impactos
  • Incluye
    Cable USB en “Y” y un paquete de SL-B26 baterías
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926781016
  • Salida de luz máxima
    2000 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    80926781016
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
78101 - AGUIJÓN 2020 - 120V CA/12V CC
  • Modos alto, medio y bajo más luz estroboscópica: alto para un haz de luz alta: 2,000 lúmenes
  • 315m haz
  • 2 horas de funcionamiento, medio para una luz brillante y mayor duración: 850 lúmenes
  • 200m haz
  • 4 horas de funcionamiento, bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado: 100 lúmenes
  • 70m haz
  • 24 horas de funcionamiento, estroboscópico para desorientación o señalización: 3.25 horas de funcionamiento
  • Interruptor de modo intuitivo para una fácil selección de Alto, Medio o Bajo, "Ajustar y olvidar" - no es necesario pasar por los ajustes para llegar al modo deseado
  • Características Interruptores de cabezal y trasero que funcionan de forma independiente
  • Utiliza dos paquetes de baterías recargables USB de iones de litio protegidos SL-B26 , carga con cargadores Stinger existentes, cable USB o cargador de banco de iones de litio
  • Cuerpo de aleación de aluminio con diseño ergonómico antivuelco y agarre texturizado
  • Lente de vidrio Borofloat® resistente a la corrosión y sellada con junta
  • IPX7 resistente al agua
  • Resistencia a impactos 2m probada

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo