Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMedio
Detalles
- Tipo de conexiónRoscado
- Material de la máscaraElastómero
- Tipo de filtroRoscado
- IncluyePieza facial
- Número de stock del fabricanteHM501TM
- Número de Upc del fabricante883940379272
- Número de correas2
- Cantidad del paquete1
- Comp. sar. papáNinguno de los dos
- SerieHM500
Descripción general
- Mayor comodidadLos filtros y cartuchos de la serie N son ligeros (20 % más ligeros que los de la serie T), por lo que son más cómodos de llevar durante turnos largos.
- Línea de visión claraLos cartuchos tienen un perfil bajo y no entran en la zona de trabajo, lo que permite al trabajador ver todo lo que necesita ver, incluso cuando realiza actividades de primer plano.
- Apto para muchos entornosAplicable a entornos de trabajo explosivos, incluidos petróleo y gas, productos farmacéuticos, fabricación general, construcción y soldadura.
- Comprobación de ajuste sencillaNo importa lo pequeñas que sean sus manos, puede lograr una comprobación de sellado de usuario sencilla sin tener que esforzarse ni utilizar adaptadores.