Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño
Detalles
- Tipo de conexiónRoscado
- Material de la máscaraElastómero
- Tipo de filtroRoscado
- IncluyePieza facial
- Número de stock del fabricanteHM501TS
- Número de Upc del fabricante883940379265
- Número de correas2
- Cantidad del paquete1
- Comp. sar. papáNinguno de los dos
- SerieHM500
- UPC_NOHM501TS
Descripción general
- Mayor comodidad Los filtros y cartuchos de la serie N son ligeros (20 % más ligeros que los de la serie T), por lo que son más cómodos de llevar durante turnos largos.
- Línea de visión clara Los cartuchos tienen un perfil bajo y no entran en la zona de trabajo, lo que permite al trabajador ver todo lo que necesita ver, incluso cuando realiza actividades de primer plano.
- Adecuado para muchos entornos Aplicable a entornos de trabajo explosivos, incluidos petróleo y gas, productos farmacéuticos, fabricación general, construcción y soldadura.
- Fácil comprobación del ajuste No importa lo pequeñas que sean sus manos, puede lograr una comprobación de sellado de usuario sencilla sin tener que esforzarse ni utilizar adaptadores.