Especificaciones
Dimensions
- Grado ISO220 y 460
Details
- Material baseComplejo de sulfato de calcio
- Tipo de basePolialfaolefina sintética (PAO)
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
- SerieSynXtreme HD
- Nombre/número comercialN.o L0312, SYNXTREME HD-1/220
- Viscosidad220
- Temperatura de trabajo-40 °F / 450 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
P0312-612 KIT LC ESTRELLA 120CC HD2/220