Motion
1S010AFXK
Collares de montaje de eje Accu-Flange de acero inoxidable de 5/8"
Artículo MI #10639097
No. Fabricante 1S010AFXK
Precio158.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de montaje de eje Accu-Flange de acero inoxidable de 5/8"
Artículo MI #10639097
No. Fabricante 1S010AFXK
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
Precio158.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6050 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.4500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Tipo
    Collarín de montaje del eje Accu-Flange
  • UPC_NO
    662786030871

Descripción general

Descripción del fabricante
1S010AFXK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo