Motion
19864
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #10639533
No. Fabricante 19864
Precio19.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #10639533
No. Fabricante 19864
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
Precio19.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.25 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.24 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga para herramientas - Mosquetón desmontable y lazo de sujeción
  • Color
    Naranja y gris
  • Descripción
    3102F(x) Mosquetón individual extraíble naranja y gris estándar - 5lbs
  • Características y beneficios
    Eslinga de herramienta: eslinga de herramienta para absorción de impactos con mosquetón en un extremo y lazo desmontable en el otro extremo: diseñada y probada para evitar la caída de objetos y reducir la fuerza que ve su cuerpo si se produce una caída al absorber la energía transmitida a través de la eslinga de herramienta. Al reducir la carga de choque, este diseño evita que la herramienta tire del usuario hacia abajo con ella protegiendo tanto a los anteriores como a los siguientes. Compatible con colas de herramientas Squids® 3103
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476198642

Descripción general

Descripción del fabricante
19864 HERRAMIENTA DE MOSQUETÓN ÚNICO
  • Eslinga de herramienta: eslinga de herramienta para absorción de impactos con mosquetón en un extremo y lazo desmontable en el otro extremo: diseñada y probada para evitar la caída de objetos y reducir la fuerza que ve su cuerpo si se produce una caída al absorber la energía transmitida a través de la eslinga de herramienta. Al reducir la carga de choque, este diseño evita que la herramienta tire del usuario hacia abajo con ella protegiendo tanto a los anteriores como a los siguientes. Compatible con colas de herramientas Squids® 3103

También puede gustarle