Motion
05089PS
Limpiador de piezas de freno Brakleen® Pro-Series - No inflamable, 29 Wt Oz
Artículo MI #10641234
No. Fabricante 05089PS
Precio14.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de piezas de freno Brakleen® Pro-Series - No inflamable, 29 Wt Oz
Artículo MI #10641234
No. Fabricante 05089PS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    250.3°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 24 onzas
  • Punto de congelación
    -8°F
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    1.62
  • Contenido de VOC
    0

Detalles

  • Tipo de base
    Clorinado
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    37,500 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Valor de KB
    95
  • Número de Upc del fabricante
    078254350899
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Irritante
  • UPC_NO
    078254350899

Descripción general

Descripción del fabricante
05089PS LIMPIEZA DE PIEZAS DE FRENO PRO AER24OZ
  • Lata más grande con mayor peso de llenado
  • Limpia rápidamente y se seca rápidamente
  • No deja residuos
  • Funciona sin desmontar
  • Fórmula baja en COV
  • Restringido para la venta en CA, CO, CT, DE, MD, NH, RI, partes de UT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno