Motion
05319
Válvula de admisión y turbolimpiador GDI IVD®, 11 oz en peso
Artículo MI #10641238
No. Fabricante 05319
Precio28.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de admisión y turbolimpiador GDI IVD®, 11 oz en peso
Artículo MI #10641238
No. Fabricante 05319

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    320°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.86
  • Contenido de VOC
    100
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido ámbar
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    187°F
  • Número de Upc del fabricante
    078254053196
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • UPC_NO
    078254053196

Descripción general

Descripción del fabricante
05319 LIMPIADOR DE VÁLVULA DE ADMISIÓN AER16OZ
  • Eficaz para su uso en motores GDI y PFI estándar
  • Mejora el MPG
  • Aumenta la potencia y reduce el ralentí brusco.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno