Motion
401214x6
Sistema de refrigeración instantánea para detener la fuga, 15 oz
Artículo MI #10641248
No. Fabricante 401214x6
Precio16.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema de refrigeración instantánea para detener la fuga, 15 oz
Artículo MI #10641248
No. Fabricante 401214x6
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
Su precio$16.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 16 onzas
  • Punto de congelación
    32°F
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    1.08

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bloques de motor de aluminio, sistemas de refrigeración, culatas, bloques de motor, tapones de congelación, juntas de cabezal, núcleos de calefactores, bloques de motor de hierro, radiadores metálicos, radiadores de plástico, radiadores, bombas de agua
  • Tipo de base
    A base de agua
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    078372012143
  • Rango de pH
    11.3
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Leve
  • UPC_NO
    078372012143
  • Temperatura de trabajo
    190°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INSTANTÁNEA DETENER FUGA
  • Compatible con todos los tipos de anticongelante.
  • Reparación en un solo paso
  • No obstruye los sistemas de refrigeración
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno