Motion
05482
Desengrasante Pro-Strength de uso intensivo, 15 oz en peso
Artículo MI #10641250
No. Fabricante 05482
Precio13.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desengrasante Pro-Strength de uso intensivo, 15 oz en peso
Artículo MI #10641250
No. Fabricante 05482

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -103°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    1.04
  • Contenido de VOC
    9.7
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Piezas automotrices, exteriores, interiores, equipos de mantenimiento, superficies pintadas, piezas metálicas de cromo y acero inoxidable y maquinaria pesada
  • Apariencia
    Líquido amarillo claro transparente
  • Tipo de base
    A base de agua
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Características y beneficios
    • A base de agua, sin olores • Sin destellos ni puntos de ignición • Limpia grasa, suciedad, aceite, manchas de lluvia y más. • Seguro en superficies pintadas y plásticos
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    078254054827
  • Rango de pH
    9.9
  • Caja fuerte de plástico
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
  • Aroma
    Leve
  • UPC_NO
    078254054827

Descripción general

Descripción del fabricante
05482 PRO-FUERZA DEL DESENGRASANTE AER20OZ
  • A base de agua, sin olor
  • Sin punto de ignición o de ignición
  • Limpia grasa, suciedad, aceite, manchas de lluvia y mucho más.
  • Seguro en superficies pintadas y plásticos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno