Motion
205-420CV/S
Mono de PVC tratado con capucha - 0.42 mm
Artículo MI #10644615
No. Fabricante 205-420CV/S
Precio84.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono de PVC tratado con capucha - 0.42 mm
Artículo MI #10644615
No. Fabricante 205-420CV/S
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
Precio84.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    23 cm
  • Longitud
    60 cm
  • Tamaño
    S
  • Peso
    24 kg
  • Ancho
    38 cm

Detalles

  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Puntos de desgaste reforzados con solapa de doble tormenta
  • Descripción
    Proteger contra salpicaduras de líquido y contacto accidental con contaminantes. La construcción de PVC/Nylon/PVC proporciona la durabilidad necesaria, mientras que se añadieron características adicionales, como los puntos de desgaste reforzados y las solapas antitormenta de gran tamaño, para ayudar a garantizar la protección integral.
  • Tipo de prenda
    S
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    616314193750
  • UPC_NO
    616314193750

Descripción general

Descripción del fabricante
MONO DE LLUVIA 205-420CV/S Y CAPUCHA VERDE
  • El material especial en capas de PVC proporciona protección contra varias salpicaduras de líquido y contacto accidental
  • Nailon de alta resistencia para una mayor durabilidad
  • Las costuras están soldadas para mejorar la protección contra la permeabilidad química
  • Rodillas, codos y entrepierna reforzados para una mayor durabilidad
  • Frontal con solapa cortavientos extragrande para mayor protección
  • Tratado para proporcionar una inflamabilidad limitada y autoextinguible (método de prueba ASTM D6413 )