Motion
2161-21
Linterna recargable USB con cambio de enfoque de 1100L
Artículo MI #10644741
No. Fabricante 2161-21
Precio99.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable USB con cambio de enfoque de 1100L
Artículo MI #10644741
No. Fabricante 2161-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.09 pulg.
  • Ancho
    1.14 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    1
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    4 V
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Alimentado por la batería USB MILWAUKEE® REDLITHIUM™ 4M con clasificación de caída y IP67 con clasificación: Resistente al agua y al polvo • Distancia del haz de 175M • Botón inteligente y multifuncional que proporciona estado de carga de la batería, selección de modo y memoria de modo • Diseñado para caber en bolsillos de pantalón y bolsa de herramientas para facilitar su transporte dentro y fuera del trabajo • Modos de salida de luz 3 : Modo alto: 1100-Lumens- 1.75 horas; Modo medio: 600-Lumens- 4.5 horas; Modo bajo: 100 -Lumens- 14 horas • Alimentado por REDLITHIUM™ USB 3.0 para funcionamiento durante todo el día, más recargas y 3X tiempos de carga más rápidos. • 1,100 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW℮
  • Incluye
    (1) linterna compacta USB recargable 800L (2160-21) (1) batería Redlithium® USB 3.0Ah (48-11-2131) (1) cable de alta resistencia de 2 pies
  • Número de Upc del fabricante
    045242570607
  • Material
    Aluminio
  • Salida de luz máxima
    1100 lm
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • UPC_NO
    045242570607
  • Garantía
    Vida útil limitada (herramienta)

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA DE ENFOQUE GIRATORIO 2161-21
  • Funciona con la batería USB MILWAUKEE® REDLITHIUM™
  • 4M con clasificación para caídas y IP67 con clasificación: a prueba de agua y polvo
  • 175M Distancia del haz
  • Botón inteligente multifunción que proporciona estado de carga de la batería, selección de modo y memoria de modo
  • Diseñado para caber en los bolsillos de los pantalones y las bolsas de herramientas para facilitar su transporte dentro y fuera del trabajo
  • 3 Modos de salida de luz: Modo alto: 1100-Lumens - 1.75 horas; Modo medio: 600-Lumens - 4.5 horas; Modo bajo: 100 lúmenes - 14 horas
  • Equipado con la batería REDLITHIUM™ USB 3.0 , que ofrece autonomía durante todo el día, más recargas y un tiempo de carga 3X veces más rápido.
  • 1,100 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW℮
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"