Motion
PAQUETE DE 7100147388 MUESTRAS

3M
7100147388 SAMPLE PACK

Rueda de corte - Tipo 27, 4.5000 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , 13300 rpm
Artículo MI #10645775
No. Fabricante 7100147388 SAMPLE PACK
Precio9.41 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100147388 SAMPLE PACK

Rueda de corte - Tipo 27, 4.5000 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , 13300 rpm
Artículo MI #10645775
No. Fabricante 7100147388 SAMPLE PACK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.41 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    4.5000 pulg.
  • Grosor general
    1.14 mm
  • Peso
    0.14 lb
  • Rueda Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Metalurgia
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Herramientas de corte recto
  • Número de Upc del fabricante
    00051125876605
  • Material
    Cerámica con forma de precisión
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    10
  • Posición
    Mejor
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Sustrato
    Todos los metales, acero al carbono, hierro fundido, acero de alta velocidad, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero, acero para herramientas
  • UPC_NO
    00051125876605
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
87660 3M RUEDA DE CORTE PLATEADA,T27
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Muestra gratuita
  • La rueda de corte Silver 3M™ está diseñada para ofrecer una combinación de rendimiento y valor en aplicaciones de corte de metal
  • Esta rueda de larga duración utiliza grano en forma de precisión 3M para ofrecer un corte rápido y consistente a través de tuberías, tubos o láminas planas de acero inoxidable, acero dulce, aleaciones aeroespaciales y más

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos