Motion
08857
Fresa de mango de radio de esquina - Serie M3C , Diámetro de fresa de 2.54 mm, Longitud de corte de 3.81 mm, 2.0000 pulg., Longitud total de 63.50 mm
Artículo MI #10649475
No. Fabricante 08857
Precio54.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie M3C , Diámetro de fresa de 2.54 mm, Longitud de corte de 3.81 mm, 2.0000 pulg., Longitud total de 63.50 mm
Artículo MI #10649475
No. Fabricante 08857

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio54.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0050 pulg.;0.13 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3.81 mm
  • Fresadora Diámetro  
    2.54 mm
  • Diámetro del cuello
    0.0940 pulg., 2.39 mm
  • Longitud total
    2.0000 pulg., 63.50 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.013 mm, +0.0000/-0.0005 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante, sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    M3C
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
08857 .1000 ENDMILL 3FL 0,005R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo