Motion
09541
Fresas de mango de bola - Serie M3B , 2.16 mm de diámetro, 0.1250 pulg. de longitud de corte, 0.1250 pulg. de diámetro del mango, 3.0000 pulg., 76.20 mm de longitud total
Artículo MI #10650159
No. Fabricante 09541
Precio54.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie M3B , 2.16 mm de diámetro, 0.1250 pulg. de longitud de corte, 0.1250 pulg. de diámetro del mango, 3.0000 pulg., 76.20 mm de longitud total
Artículo MI #10650159
No. Fabricante 09541

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.1250 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    2.16 mm
  • Diámetro del cuello
    0.0799 pulg., 2.03 mm
  • Longitud total
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante, sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    M3B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
09541 .085 ENDMILL 3FL BN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo