Motion
3205B-2ZTN
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 20.60 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10650941
No. Fabricante 3205B-2ZTN
Precio143.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 20.60 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10650941
No. Fabricante 3205B-2ZTN
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
Precio143.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Ancho del anillo exterior
    20.60 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    20.60 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    DEU
  • Descripción
    3205B-2ZTN BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 3205B-2ZTN es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 20.60 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    3205B-2ZTN
  • Número de Upc del fabricante
    029176421679
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176421679

Descripción general

Descripción del fabricante
3205B-2ZTN BRG