Motion
44 31 J02

KNIPEX
44 31 J02

5 1/2" Internal 45° Angled Snap Ring Pliers-Forged Tips
Artículo MI #10651204
No. Fabricante 44 31 J02
Precio58.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
44 31 J02

5 1/2" Internal 45° Angled Snap Ring Pliers-Forged Tips
Artículo MI #10651204
No. Fabricante 44 31 J02
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
Precio58.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    5/16 pulg. a 1/2 pulg.
  • Altura
    1/2 in
  • Longitud
    5 3/8 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Altura o ancho general
    1 15/16 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Longitud de pieza única
    5 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 3/8 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0 in
  • Ancho de la punta
    1/32 in
  • Peso de la herramienta
    0.195 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de anillo a presión en ángulo 45° internos - Puntas forjadas
  • Color del mango
    Rojo
  • Interno o externo
    Interno
  • Número de Upc del fabricante
    843221008086
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    45 °

Descripción general

Descripción del fabricante
44 31 J02 ANILLO DE SEGURIDAD DE LA ARANDELA DE RETENCIÓN
  • Alicates internos de arandelas de retención para instalar o retirar arandelas de retención en orificios perforados.
  • Para colocar anillos de presión en orificios que van de 5/16" a 1/2".
  • Estilo sólido, forjado.
  • Puntas sólidas anguladas 45˚ antideslizantes.
  • Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
  • Alicates atramentizados negros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno