Motion
00 11 06 V03

KNIPEX
00 11 06 V03

Doble junta de llave de gabinete de control de 5"
Artículo MI #10651221
No. Fabricante 00 11 06 V03
Precio43.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 11 06 V03

Doble junta de llave de gabinete de control de 5"
Artículo MI #10651221
No. Fabricante 00 11 06 V03
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
Precio43.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 15/32 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    2 15/32 in
  • Ancho de pieza única
    2 15/32 in
  • Peso de la herramienta
    0.2 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 5/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Fundición de plástico y zinc
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Doble junta de llave del armario de control
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Mango aislado
    No
  • Material
    Teclas de zinc fundido
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
00 11 06 V03 LLAVE DEL ARMARIO DE CONTROL KNIPEX
  • Para sistemas de bloqueo en ingeniería eléctrica, suministro de gas y agua, sistemas de aire acondicionado y ventilación, industria, instalaciones técnicas en edificios, etc.
  • Con adaptador de bits para bits de 1/4" con imán.
  • Cuatro perfiles de clave de zinc fundido a presión diferentes en una sola clave.
  • Imanes: los imanes potentes permiten que la herramienta se despliegue.
  • Diseño compacto: se pliega hasta 2 1/2" x 1 3/8".
  • Se extiende a 180˚.
  • Se pliega hasta 90˚ para usarse como asa.
  • Teclas multifuncionales para accionar sistemas de bloqueo.
  • Para usar con armarios de control y sistemas de apagado para el suministro de gas, agua y electricidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno