Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/4 in
- Ancho de pieza única6 1/4 in
- Peso de la herramienta0.39 libras
- Ancho de la herramienta2 1/4 in
- Peso0.39
- Ancho2 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material de la hojaPulido
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorRojo/Azul
- Capacidad de corte3/16 in
- DescripciónCortador de cordones de tijeras de cable metálico
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221024185
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221024185
Descripción general
- Diseñado para cortar cables de neumáticos, cables y cables.
- Tamaño compacto, ligero y alto nivel de rendimiento.
- Incluye bloqueo de pulgar y resorte de apertura.
- Para cortar cables de neumáticos, cables y cables de hasta 2.0 mm ( 5/64").
- Diseño de junta de caja para mayor estabilidad.
- Corta de manera limpia y uniforme sin que los extremos de los cables se salgan ni se salgan.
- Fijación mediante dispositivo de bloqueo durante el transporte.
- Corta los cables de acero dentro del material de la cinta transportadora.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 65 HRC).
- Acero con cojinete de bolas para una larga vida útil.
- Mangos: empuñaduras multicomponente.