Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla31/64 in
- Longitud del mango4 in
- Altura9/16 in
- Longitud de la mordaza12.30 mm
- Grosor de la mordaza9.20 mm
- Ancho de la mordaza39/64 in
- Longitud5 1/2 in
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total5 1/2 in
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/2 in
- Ancho de pieza única5 1/2 in
- Peso de la herramienta0.17 libras
- Ancho de la herramienta1 31/32 in
- Peso0.17
- Ancho1 31/32 in
Detalles
- AplicaciónCorbatas para cables, electrónica, mecánica fina
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero inoxidable Inox
- ColorAzul/gris
- Tipo de cortadoraCorte de corte
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)0.2 - 2.10 mm
- Alambre duro con capacidad de corte1.20 mm
- DescripciónElectionics Super Knips® XL
- Mango ergonómicoverdadero
- Color del mangoAzul/Gris
- Material del mangoESD multicomponente
- Estilo de mangoSeguro contra ESD, multicomponente, con carga por resorte
- Tipo de mangoESD multicomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altofalso
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221023270
- MaterialAcero inoxidable Inox
- Número de piezas1
- UPC_NO843221023270
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- La versión de 5 1/2" es para una mayor estabilidad y rendimiento de corte.
- Bordes de corte rectificados de precisión sin bisel para cortar a ras los cables más finos, por ejemplo, en electrónica e ingeniería de precisión.
- Las puntas con forma precisa también cortan alambres adyacentes de 1/64" (0.20 mm) de diámetro.
- Muelle de apertura y limitador de apertura ancho de mango fácil de usar.
- Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operador.
- Dureza del filo de corte (aprox. 54 HRC).
- La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
- Acero inoxidable INOX.
- INOX - acero para herramientas.
- Cabeza pulida.
- Mangos con agarres multicomponente.