Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total5 1/4 in
- Peso del envío0 libras lbs.
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/8 in
- Ancho de pieza única5 1/8 in
- Peso de la herramienta0.06 libras
- Ancho de la herramienta3 1/8 in
Detalles
- DescripciónJuego de repuesto de cinco ruedas de corte y cojinetes de agujas para 90 31 02 SBA
- Para usar con90 31 02 SBA
- Incluye5 juegos
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- MaterialRueda de corte: acero con cojinete de bolas de alta calidad
- Número de piezas1
Descripción general
- Fácil de reemplazar, sin necesidad de herramientas.