Especificaciones
Dimensiones
- Contenido74 01 200 y 87 01 250
- Peso1.688 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de cortadoras diagonales y Cobra® de 2 piezas con protector
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRevestimiento de plástico, plástico antideslizante
- Estilo de mangoRevestimiento de plástico, plástico antideslizante
- Código de armonización8204.12.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1: fresas diagonales de alto apalancamiento de 8'' (74 01 200) y alicates de bomba de agua de alta tecnología Cobra® de 10'' (87 01 250), bolsa de sujeción KNIPEX de 12''.
- Incluyebolsa de retención, 74 01 200 y 87 01 250
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221021498
- MaterialSET
- Número de piezas2
- Establecer tipoConjuntos variados
- TipoJuego de fresas diagonales con bolsa de retención
- UPC_NO843221021498
Descripción general
- Incluye 1 de cada una de las siguientes: cortadoras diagonales de alto apalancamiento de 8'' (74 01 200) y alicates de bomba de agua de alta tecnología Cobra® de 10'' (87 01 250).
- Incluye una bolsa de sujeción KNIPEX de 12''.