Especificaciones
Dimensiones
- Contenido28 71 280 y 28 81 280
- Peso1.194 lb
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de punta de aguja XL de 2 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8203.20.6030
- Accesorios incluidos1 de cada uno de los siguientes: pinzas de punta de aguja extralarga de 11"-mandíbulas rectas (28 71 280) y pinzas de punta de aguja extralarga de 11"-mandíbulas en ángulo (28 81 280).
- Incluye28 71 280 y 28 81 280
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Tipo de mordazaMedia vuelta
- Número de Upc del fabricante843221022945
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas2
- Establecer tipoJuego de alicates de punta de aguja
- Ángulo de la punta45 °
- TipoEquipo de punta de aguja
- UPC_NO843221022945
Descripción general
- Incluye 1 de cada uno de los siguientes: pinzas de punta de aguja extralarga de 11"-mandíbulas rectas (28 71 280) y pinzas de punta de aguja extralarga de 11"-mandíbulas en ángulo (28 81 280).
- Alicates de montaje largo con perfil ondulado.
- El diseño largo y delgado es perfecto para el agarre y el montaje en áreas de difícil acceso.
- Las piezas profundas se pueden alcanzar fácilmente con las puntas delgadas y semicirculares.
- Agarre de hasta 2 1/4".
- Agarre, sujeción y guía cuidadosos pero fiables de tubos, tornillos y cables de cobre pequeños, así como de otras piezas redondas debido a ranuras fresadas con superficies lisas.
- Cuatro pequeñas ranuras de tracción en las mordazas se agarrarán firmemente al sujetar y tirar de objetos redondos.
- Zona de agarre dentada para sujetar piezas redondas cerca de la base de las mordazas.
- Adecuado para trabajar en el sector automotriz y en ingeniería mecánica.
- Herramienta fina pero robusta.
- 28 81 280 tiene un cabezal angulado de 45˚ para entrar en áreas de difícil acceso.
- Forjado con acero especial para herramientas; endurecido con aceite y templado.