Motion
00 20 01 V15

KNIPEX
00 20 01 V15

Juego de alicates - Material del JUEGO, 4 piezas
Artículo MI #10651246
No. Fabricante 00 20 01 V15
Precio191.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 01 V15

Juego de alicates - Material del JUEGO, 4 piezas
Artículo MI #10651246
No. Fabricante 00 20 01 V15
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
Precio191.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    03 02 180, 26 12 200, 74 02 180, 87 01 250
  • Peso
    2.471 libras

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de alicates básicos de 4 piezas en bandeja de espuma
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Plástico multicomponente antideslizante
  • Estilo de mango
    Plástico multicomponente antideslizante
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    contiene uno de cada uno de los siguientes: (7 1/4") 03 02 180, (8") 26 12 200, (7 1/4") 74 02 180 y (10") 87 01 250.
  • Incluye
    26 12 200, 74 02 180, 87 01 250, 03 02 180
  • Aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221023331
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    4
  • Establecer tipo
    Juego de alicates
  • Tipo
    Juego de alicates
  • UPC_NO
    843221023331

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ALICATES BÁSICOS 00 20 01 V15 (4 PIEZAS)
  • Cuatro alicates KNIPEX más vendidos para los alicates básicos perfectos en una bandeja de almacenamiento de herramientas de espuma.
  • Incluye 1 cada uno de los siguientes: alicates combinados de 7 1/4" (03 02 180), alicates de corte lateral con punta redonda de 8" (26 12 200), cortador diagonal de alto apalancamiento de 7 1/4" (74 02 180) y alicates de bomba de agua Cobra de 10" (87 01 250).
  • La bandeja de espuma se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
  • Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las cuatro herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.
  • Dimensiones de la bandeja de espuma (largo x ancho x alto): 13.9 x 6.5 x 1.3 pulgadas.
  • Alicates mixtos para adaptarse a sus necesidades de agarre y corte.
  • El juego de alicates de 4-Piece contiene uno de cada uno de los siguientes: (7 1/4") 03 02 180, (8") 26 12 200, (7 1/4") 74 02 180 y (10") 87 01 250.
  • Cabezal pulido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo