Especificaciones
Dimensiones
- Contenido08 21 145, 28 71 280, 28 81 280, 74 01 180
- Peso1.874 libras
Detalles
- Material de la hojachapado en cromo
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates para automóviles de 4 piezas en bandeja de espuma
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRevestimiento de plástico, plástico antideslizante
- Estilo de mangoRevestimiento de plástico, plástico antideslizante
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosContiene uno de los siguientes: (5-3/4") 08 21 145, (7-1/4") 74 01 180, (11") 28 71 280, y (11") 28 81 280.
- Incluye28 71 280, 74 01 180, 08 21 145, 28 81 280
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221023348
- MaterialSET
- Número de piezas4
- Establecer tipoJuego de alicates
- TipoJuego de alicates
- UPC_NO843221023348
Descripción general
- Cuatro alicates KNIPEX más vendidos para los alicates de automoción perfectos en una bandeja de almacenamiento de herramientas de espuma.
- Incluye 1 cada uno de: alicates de combinación de punta de aguja de 5-3/4" (08 21 145), cortadores diagonales de alto apalancamiento de 7 1/4" (74 01 180), alicates de punta de aguja extralargos de 11", mordazas rectas (28 71 280) y alicates de punta de aguja extralargos de 11", mordazas anguladas de 45° " (28 81 280).
- La bandeja de espuma se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
- Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las seis herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.
- Dimensiones de la bandeja de espuma (largo x ancho x alto): 13.9 x 6.5 x 1.3 pulgadas.
- Alicates mixtos para adaptarse a sus necesidades de agarre y corte.
- Cuatro alicates en una bandeja de espuma.
- Fabricado en Alemania.
- Alicates atramentizados negros.
- Cabezal pulido.
- Asas recubiertas de plástico.