Motion
00 20 12

KNIPEX
00 20 12

Juego de herramientas aisladas de 3 piezas y 1000V
Artículo MI #10651249
No. Fabricante 00 20 12
Precio242.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 12

Juego de herramientas aisladas de 3 piezas y 1000V
Artículo MI #10651249
No. Fabricante 00 20 12
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
Precio242.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    03 06 180, 26 16 200, 70 06 160
  • Peso
    1.89 libras

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de herramientas aisladas de 3 piezas y 1000V
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 cada uno de: alicates combinados de 7-1/4"-empuñadura de confort (03 06 180), alicates de punta larga de 8" con agarre de confort de la cortadora (26 16 200), cortadoras diagonales de 6-1/4"-empuñadura de confort (70 06 160).
  • Incluye
    26 16 200, 70 06 160, 03 06 180
  • Aislado
    Sí
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221010898
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    3
  • Establecer tipo
    Juego de alicates
  • UPC_NO
    843221010898

Descripción general

Descripción del fabricante
00 20 12 PAQUETE DE SEGURIDAD
  • Tres de los alicates más vendidos de KNIPEX en un juego en una bandeja de almacenamiento de plástico.
  • Incluye 1 cada uno de: alicates combinados de 7-1/4"-empuñadura de confort (03 06 180), alicates de punta larga de 8" con agarre de confort de la cortadora (26 16 200), cortadoras diagonales de 6-1/4"-empuñadura de confort (70 06 160).
  • La bandeja de plástico se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
  • Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las tres herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo