Motion
12 74 180 SB

KNIPEX
12 74 180 SB

Alicates de pelado automático de 7" para cable de control
Artículo MI #10651255
No. Fabricante 12 74 180 SB
Precio242.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 74 180 SB

Alicates de pelado automático de 7" para cable de control
Artículo MI #10651255
No. Fabricante 12 74 180 SB
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
Precio242.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    4.4 - 7.5 mm
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    7 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.273 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 7/8 in

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de pelado automático para cable de control
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Plástico desnudo
  • Tipo de mango
    Plástico desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221023461
  • Material
    Cuchillas: acero especial para herramientas, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    4.4 - 7.5 mm
  • UPC_NO
    843221023461
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE PELADO 12 74 180 SB PARA
  • Desmontaje sencillo: para cables multinúcleo con sección transversal irregular.
  • Para cables de control y sensores/cables de actuador, también para pelar cables de alimentación flexibles de 3 núcleos y cable de extensión.
  • Ajuste automático a diámetros de cable entre 4.4 y 7.5 mm.
  • No hay daños en el conductor interior ni en la trenza de blindaje.
  • Permite que el cable pase a través del centro de los alicates para el pelado de línea media o pelado de longitudes más largas.
  • Adecuado para revestimientos de cables PUR y PVC altamente flexibles y cables de goma como H05, etc.
  • Posibilidad de pelado largo.
  • Cuchillas de repuesto, número de pieza 12 79 31.
  • El cuerpo está hecho de plástico reforzado con fibra de vidrio.
  • Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno