Motion
13 42 165

KNIPEX
13 42 165

Alicates de desmontaje de 6 1/2"
Artículo MI #10651256
No. Fabricante 13 42 165
Precio114.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
13 42 165

Alicates de desmontaje de 6 1/2"
Artículo MI #10651256
No. Fabricante 13 42 165
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
Precio114.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    1.5/2.5 mm2
  • Profundidad general
    13/16 in
  • Longitud total
    6 1/2 in
  • Altura de pieza única
    13/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.388 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Desmontaje de alicates
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Incluye cortador
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221023362
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    1.5 mm2 /2.5 mm2
  • UPC_NO
    843221023362
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
13 42 165 Alicates de desmontaje
  • Multifuncional: desmontaje, pelado y corte con un par de alicates.
  • Para ahorrar tiempo en el desmontaje y pelado de todos los cables de instalación comunes redondos y a prueba de humedad (p. ej., cable NYM).
  • Acceso simplificado, especialmente a tomas de lavado profundamente montadas gracias al diseño de cabezal delgado y al cortador de vainas de cable en ángulo óptimo.
  • Pele los cables fácilmente y sin daños gracias al filo de corte circular con límite de profundidad.
  • Desmonta la funda exterior del cable fácilmente y sin dañarlo debido al .
  • Filo de corte circular con límite de profundidad.
  • Orificios de pelado de cable de precisión para conductores 1.5 y 2.5 mm2 .
  • Cortadores diagonales integrados para cortar y recortar conductores, alambres, tornillos pequeños y clavos.
  • Hojas de corte de inducción endurecidas a (aprox. 61 HRC).
  • 30 % más ligero que los alicates comparables.
  • El diseño de cabezal delgado permite un fácil acceso a tomas de montaje profundo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno