Motion
95 32 340 SR EE. UU.

KNIPEX
95 32 340 SR US

Cortador de alambre - 1 1/4 pulg. Capacidad de corte, 13 1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651257
No. Fabricante 95 32 340 SR US
Precio823.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 32 340 SR US

Cortador de alambre - 1 1/4 pulg. Capacidad de corte, 13 1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651257
No. Fabricante 95 32 340 SR US
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
Su precio$823.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6 3/4 in
  • Altura
    1 3/8 in
  • Longitud
    13 3/8 in
  • Profundidad general
    1 3/8 in
  • Longitud total
    13 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 3/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    13 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    13 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    2.87 libras
  • Ancho de la herramienta
    5 1/2 in
  • Peso
    2.87
  • Ancho
    5 1/2 in

Detalles

  • Aplicación
    Cable ACSR
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo/Azul
  • Tipo de cortadora
    Cortador de cables de trinquete
  • Capacidad de corte
    1 1/4 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    1 1/4 in
  • Capacidad de corte Kcmil
    795 (ACSR)
  • Descripción
    Cortador de cables ACSR de trinquete
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Componente doble
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221022242
  • Material
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221022242
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR DE CABLES SR US ACSR 95 32 340 CON
  • El cortacables corta a través de ACSR (todo de aluminio y acero reforzado) hasta 795 kcmil y AAC (todo de conductor de aluminio) hasta 1 1/4" (32 mm).
  • Con una o dos manos, el alto apalancamiento garantiza un corte simple y preciso.
  • Práctico y compacto con el máximo rendimiento.
  • Hoja giratoria guiada doble extremadamente estable.
  • Sin ventilador fuera del cable: rectificado de precisión y filo de corte endurecido por inducción para un corte limpio y una larga vida útil.
  • Se requiere poca fuerza manual debido a la transmisión de engranajes de dos etapas con mecanismo de trinquete.
  • Mango fijo con área de soporte para colocar los alicates durante el corte.
  • Mecanismo de bloqueo para el transporte con mangos cerrados de forma segura.
  • Hecho de acero especial para herramientas de alta calidad, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno