Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 1/8 in
- Longitud23 7/8 in
- Profundidad general3 1/8 in
- Longitud total24 in
- Altura de pieza única3 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única23 7/8 in
- Ancho de pieza única23 7/8 in
- Peso de la herramienta8.465 libras
- Ancho de la herramienta8 1/4 in
- Peso8.465
- Ancho8 1/4 in
Detalles
- AplicaciónCables con refuerzo de revestimiento de hierro, conductores individuales de cobre y aluminio, cables multifilares
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas de alta calidad de calidad especial, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- Tipo de cortadoraCortador de cables de trinquete
- Capacidad de corte2 3/64 in
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)60 mm;2.3600 pulg.
- Capacidad de corte Kcmil1400
- DescripciónCortadores de cables de trinquete - Mangos telescópicos
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoTelescópico
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.30.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015183
- MaterialAcero para herramientas de alta calidad de calidad especial, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015183
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Las tijeras de cable con asas telescópicas ajustables permiten el posicionamiento angular.
- Para cortar cables de cobre y aluminio, alambre monocatenario y multicatenario, también con cubierta de chapa metálica de plástico y caucho duro.
- No apto para cables de acero ni cuerdas metálicas.
- Se requiere una fuerza de mano mínima para el corte debido a una relación de transmisión óptima.
- Alta capacidad de corte gracias al funcionamiento con dos manos y a la acción del trinquete.
- La hoja puede abrirse en cualquier posición de corte.
- Ajuste la longitud del mango para adaptarlo a cada trabajo individual y muévalo a la longitud más corta para facilitar el transporte.
- Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
- La hoja está hecha de acero para herramientas de alta calidad y calidad especial, endurecido con aceite.
- Los mangos están hechos de tubos ovalados de aluminio de alta resistencia.
- Mangos: tubo de aluminio ovalado de alta resistencia.