Motion
95 32 100

KNIPEX
95 32 100

Cortadores de cables de trinquete de 29 3/4" - Mangos telescópicos
Artículo MI #10651261
No. Fabricante 95 32 100
Precio2,181.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 32 100

Cortadores de cables de trinquete de 29 3/4" - Mangos telescópicos
Artículo MI #10651261
No. Fabricante 95 32 100
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
Precio2,181.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 3/8 in
  • Longitud
    29 2/3 in
  • Profundidad general
    3 3/8 in
  • Longitud total
    29 3/4 in
  • Altura de pieza única
    3 3/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    29 2/3 in
  • Ancho de pieza única
    29 2/3 in
  • Peso de la herramienta
    10.965 libras
  • Ancho de la herramienta
    7 5/16 in
  • Peso
    10.965
  • Ancho
    7 5/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas de alta calidad de calidad especial, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • Capacidad de corte
    3 15/16 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    3 15/16 in
  • Capacidad de corte Kcmil
    1900
  • Descripción
    Cortadores de cables de trinquete - Mangos telescópicos
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015190
  • Material
    Acero para herramientas de alta calidad de calidad especial, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015190
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
95 32 100 CORTADORES DE CABLE-TIPO TRINQUETE
  • Las tijeras de cable con asas telescópicas ajustables permiten el posicionamiento angular.
  • Para cortar cables de cobre y aluminio, alambre monocatenario y multicatenario, también con cubierta de chapa metálica de plástico y caucho duro.
  • No apto para cables de acero ni cuerdas metálicas.
  • Se requiere una fuerza de mano mínima para el corte debido a una relación de transmisión óptima.
  • Alta capacidad de corte gracias al funcionamiento con dos manos y a la acción del trinquete.
  • La hoja puede abrirse en cualquier posición de corte.
  • Ajuste la longitud del mango para adaptarlo a cada trabajo individual y muévalo a la longitud más corta para facilitar el transporte.
  • Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
  • La hoja está hecha de acero para herramientas de alta calidad y calidad especial, endurecido con aceite.
  • Los mangos están hechos de tubos ovalados de aluminio de alta resistencia.
  • Mangos: tubo de aluminio ovalado de alta resistencia.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good