Motion
95 41 165

KNIPEX
95 41 165

Cizallas multifuncionales para cables de 6 1/2" con pelador
Artículo MI #10651262
No. Fabricante 95 41 165
Precio134.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 41 165

Cizallas multifuncionales para cables de 6 1/2" con pelador
Artículo MI #10651262
No. Fabricante 95 41 165
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
Precio134.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    6 1/3 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    6 1/2 in
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/3 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/3 in
  • Peso de la herramienta
    0.49 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 7/8 in
  • Peso
    0.49
  • Ancho
    1 7/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de corte
    15/32 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    15/32 in
  • Descripción
    Cizallas multifuncionales para cables con pelador
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221023508
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221023508
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
95 41 165 TIJERAS DE CABLE MULTIFUNCIONALES
  • Herramienta multifuncional para trabajar en cable NYM de 3 x 1.5 mm2 a 5 x 2.5 mm2 (corte, aislamiento de pelado); área de pelado universal para secciones transversales de conductores sólidos; alineación fiable del cable en el área de pelado debido a la geometría de la hoja en forma de V.
  • Para cortar cables de cobre y aluminio, cable monocatenario y multicatenario.
  • No apto para cables de acero y conductores de cobre duro.
  • Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
  • Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
  • Corte sencillo con una sola mano.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Junta con perno ajustable, autobloqueo.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good