Motion
9O  47-220 SBA

KNIPEX
9O 47-220 SBA

Cortador de cables de 8 3/4" 25° Angled-2/0 AWG
Artículo MI #10651263
No. Fabricante 9O 47-220 SBA
Precio126.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9O 47-220 SBA

Cortador de cables de 8 3/4" 25° Angled-2/0 AWG
Artículo MI #10651263
No. Fabricante 9O 47-220 SBA
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
Precio126.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5 1/2 in
  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    8 3/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    8 3/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    8 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.7 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/16 in
  • Peso
    0.7
  • Ancho
    2 1/16 in

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Cortador de cables 25° Angled-2/0 AWG
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221020453
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221020453
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
9O CORTADOR DE CABLES EN ÁNGULO 47-220 SBA, 2/0
  • Corta de forma limpia cables de cobre y aluminio, uno o varios cables sin aplastarlos ni deformarlos.
  • Ángulo de confort de 25 grados para una posición de trabajo más ergonómica.
  • Corta cables blandos hasta 2/0 AWG.
  • No apto para cables de acero, ACSR o conductores de cobre duro.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno