Motion
95 11 160

KNIPEX
95 11 160

Cortador de alambre - 9/16 pulg. Capacidad de corte, 6 1/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651264
No. Fabricante 95 11 160
Precio69.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 11 160

Cortador de alambre - 9/16 pulg. Capacidad de corte, 6 1/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651264
No. Fabricante 95 11 160
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
Precio69.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    4 in
  • Altura
    3/8 in
  • Grosor de la mordaza
    14 mm;0.5500 pulg.
  • Longitud
    6 1/4 in
  • Profundidad general
    3/8 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    3/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/4 in
  • Peso de la herramienta
    0.4 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/2 in
  • Peso
    0.4
  • Ancho
    1 1/2 in

Detalles

  • Aplicación
    cables trenzados de cobre y aluminio de varios núcleos, cables de cobre y aluminio sólidos
  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Cizalla de cable
  • Capacidad de corte
    9/16 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    15 mm;0.5900 pulg.
  • Descripción
    Cizallas para cables StepCut
  • Mango ergonómico
    verdadero
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Con revestimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Apalancamiento alto
    verdadero
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221027681
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221027681
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
95 11 160 TIJERAS PARA CABLES
  • Corte de cables sencillo: innovador corte escalonado que separa y corta uno por uno.
  • Pequeño, ligero, fuerte: corte cómodo sin aplastar y solo 6 1/4" de largo.
  • Las gradaciones del filo de corte cortan los alambres uno tras otro, lo que hace que el corte sea un 40 % más fácil que con las tijeras de cable estándar de la misma longitud.
  • Corta cables de cobre y aluminio trenzados de varios núcleos, cable monocatenario y multicatenario hasta 1/0 AWG.
  • No apto para cables de acero y conductores de cobre duro.
  • Corte sencillo con una sola mano.
  • La junta atornillada ajustable proporciona un corte preciso y suave.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 56 HRC).
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno