Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/4 in
- Longitud6 1/4 in
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/4 in
- Ancho de pieza única6 1/4 in
- Peso de la herramienta0.49 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.49
- Ancho2 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- Capacidad de corte9/16 in
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)9/16 in
- DescripciónCizallas para cables StepCut
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.30.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221027711
- MaterialAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221027711
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Corte de cables sencillo: innovador corte escalonado que separa y corta uno por uno.
- Pequeño, ligero, fuerte: corte cómodo sin aplastar y solo 6 1/4" de largo.
- Las gradaciones del filo de corte cortan los alambres uno tras otro, lo que hace que el corte sea un 40 % más fácil que con las tijeras de cable estándar de la misma longitud.
- Corta cables de cobre y aluminio trenzados de varios núcleos, cable monocatenario y multicatenario hasta 1/0 AWG.
- No apto para cables de acero y conductores de cobre duro.
- Corte sencillo con una sola mano.
- La junta atornillada ajustable proporciona un corte preciso y suave.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 56 HRC).
- Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.