Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3 1/2 in
- Altura1 3/8 in
- Longitud19 2/3 in
- Profundidad general1 3/8 in
- Longitud total19 1/2 in
- Altura de pieza única1 3/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única19 2/3 in
- Ancho de pieza única19 2/3 in
- Peso de la herramienta2.49 libras
- Ancho de la herramienta6 3/8 in
- Peso2.49
- Ancho6 3/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- Capacidad de corte1 1/16 in
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)1 1/16 in
- DescripciónCizallas para cables
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.30.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221010621
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221010621
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Diseño corto, solo 20" (500 mm) de longitud.
- Ligero y de alto apalancamiento.
- Para cortar cables de cobre y aluminio, cable monocatenario y multicatenario.
- No apto para cables de acero ni cuerdas metálicas.
- Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
- Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
- Se requiere menos esfuerzo debido a la relación de palanca favorable y a la geometría especial de la hoja.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Junta atornillada ajustable.
- Cabezal de fresa de acero eléctrico al vanadio, forjado y endurecido con aceite.
- El mango del mango está hecho de tubo de aluminio de alta resistencia.