Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud6 9/16 in
- Profundidad general2/3 in
- Longitud total6 1/2 in
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 9/16 in
- Ancho de pieza única6 9/16 in
- Peso de la herramienta0.5 libras
- Ancho de la herramienta1 2/3 in
- Peso0.5
- Ancho1 2/3 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- Capacidad de corte19/32 in
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)19/32 in
- DescripciónCizallas para cables
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.30.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015107
- MaterialAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015107
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para cortar cables de cobre y aluminio, cable monocatenario y multicatenario.
- No apto para cables de acero y conductores de cobre duro.
- Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
- Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
- Corte sencillo con una sola mano.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Junta con perno ajustable, autobloqueo.
- Muelle interno para un corte repetitivo fácil y un bloqueo para mantener la herramienta cerrada cuando no se utiliza.
- Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.