Motion
95 21 600

KNIPEX
95 21 600

Cizallas para cables de 24"
Artículo MI #10651274
No. Fabricante 95 21 600
Precio560.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 21 600

Cizallas para cables de 24"
Artículo MI #10651274
No. Fabricante 95 21 600
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
Precio560.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 9/16 in
  • Longitud
    22 1/2 in
  • Profundidad general
    1 9/16 in
  • Longitud total
    24 in
  • Altura de pieza única
    1 9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    22 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    22 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    4.095 libras
  • Ancho de la herramienta
    5 15/16 in
  • Peso
    4.095
  • Ancho
    5 15/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de corte
    1 1/16 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    1 1/16 in
  • Descripción
    Cizallas para cables
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015114
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015114
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
95 21 600 TIJERAS PARA CABLES
  • Para cortar cables de cobre y aluminio, cable único y múltiple.
  • No apto para ACSR, cables de acero y conductores de cobre duro.
  • Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
  • Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
  • Junta atornillada ajustable.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Capacidad de corte: conductor de hasta 1 1/16" o 6/0 AWG.
  • Cabezal de corte atornillado, reemplazable.
  • Para el cabezal de repuesto, utilice el número de pieza 95 29 600.
  • Los mangos están hechos de tubos de acero.
  • Cabezal de fresa de acero eléctrico al vanadio, forjado y endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo