Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango4 3/4 in
- Altura2/3 in
- Longitud6 1/2 in
- Profundidad general2/3 in
- Longitud total6.5000 pulg.
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/2 in
- Ancho de pieza única6 1/2 in
- Peso de la herramienta0.25 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso0.25
- Ancho2 in
Detalles
- AplicaciónCable y cable metálico
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoBordes de corte de acero inoxidable
- ColorRojo
- Tipo de cortadoraCizalla de cable
- Capacidad de corte25/64 in
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)24 mm2; 4 AWG
- DescripciónCizallas combinadas
- Mango ergonómicoNo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoMuelle abierto
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.30.0000
- Apalancamiento altoNo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221005870
- MaterialBordes de corte de acero inoxidable
- Número de piezas1
- UPC_NO843221005870
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para cortar láminas de cartón, plástico, aluminio, latón y cobre.
- No apto para alambre de acero o planchas de hierro.
- Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Junta atornillada ajustable.
- Corta cables de hasta 25/64" de diámetro (10 mm, 24 mm2).
- Con resorte de apertura y dispositivo de bloqueo.
- Los mangos son de plástico resistente a los impactos.
- Las cuchillas son de acero inoxidable.
- El cuerpo de las tijeras está hecho de acero quirúrgico, inoxidable y endurecido con aire.
- Hojas de acero inoxidable.
- Aceite endurecido y templado.
- Cabezal pulido.