Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7 7/16 in
- Peso1.275
Detalles
- ColorRojo
- País de origenTaiwán
- DescripciónCortador de tubos de plástico
- Color del mangoRojo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221005832
- MaterialHoja: acero especial para herramientas, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221005832
Descripción general
- Para un corte limpio de tuberías de plástico con diámetros de 15/64" a 1 3/8".
- No apto para cortar cables.
- La hoja es reemplazable y se puede retraer en cualquier posición.
- Requisito de baja fuerza debido a la geometría especial de la cuchilla y a una transmisión óptima.
- Diseño de mango cómodo y alimentación de hoja de trinquete por etapas para un funcionamiento más sencillo.
- Número de pieza de la cuchilla de repuesto 94 19 185.
- Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.
- Carcasa de aluminio fundido, lacada en rojo.