Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Ancho de la mordaza1 3/64 in
- Longitud8 3/16 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total8 1/4 in
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 3/16 in
- Ancho de pieza única8 3/16 in
- Peso de la herramienta0.935 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.935
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de corte de extremo para carpinteros
- Color del mangoNegro
- Material del mangoAsas desnudas
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003333
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003333
Descripción general
- Ideal para quitarse las uñas.
- Herramienta de alta resistencia para una larga vida útil.
- Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
- Capacidad de corte: hasta 3/32" de material duro medio.
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.