Motion
50 00 250

KNIPEX
50 00 250

Alicates de corte de extremo para carpinteros de 10"
Artículo MI #10651293
No. Fabricante 50 00 250
Precio59.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
50 00 250

Alicates de corte de extremo para carpinteros de 10"
Artículo MI #10651293
No. Fabricante 50 00 250
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
Precio59.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/16 in
  • Longitud
    9 7/8 in
  • Profundidad general
    1 1/16 in
  • Longitud total
    10 in
  • Altura de pieza única
    1 1/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    9 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    1.27 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/3 in
  • Peso
    1.27

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de corte de extremo para carpinteros
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Asas desnudas
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221012823
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221012823

Descripción general

Descripción del fabricante
50 00 250 ALICATES DE CORTE DE EXTREMO PARA CARPINTEROS
  • Ideal para quitarse las uñas.
  • Herramienta de alta resistencia para una larga vida útil.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
  • Capacidad de corte: hasta 3/32" de material duro medio.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno