Motion
50 01 180

KNIPEX
50 01 180

Alicates de corte de extremo para carpinteros de 7 1/4"
Artículo MI #10651296
No. Fabricante 50 01 180
Precio42.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
50 01 180

Alicates de corte de extremo para carpinteros de 7 1/4"
Artículo MI #10651296
No. Fabricante 50 01 180
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
Precio42.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15/16 in
  • Ancho de la mordaza
    5/64 in
  • Longitud
    7 1/8 in
  • Profundidad general
    15/16 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Altura de pieza única
    15/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.73 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.73

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de corte de extremo para carpinteros
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221003371
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221003371

Descripción general

Descripción del fabricante
50 01 180 ALICATES DE CORTE DE EXTREMO PARA CARPINTEROS
  • Ideal para quitarse las uñas.
  • Herramienta de alta resistencia para una larga vida útil.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
  • Capacidad de corte: hasta 5/64" de material duro medio.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno